Lamellenblöche mit Prisma, 100 x 80 x 40 mm, mit Querpolteilung

Artikelnummer: Z00437358
EAN: 4250284773947
Lamellenblöche mit Prisma, 100 x 80 x 40 mm, mit Querpolteilung
Inkl. Steuern: 504,35 € VE 1 Paar Netto 423,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lamellenblöcke mit Prisma

Ausführung: - Ausführung und Anwendung wie Best.-Nr.: 26 0620..., jedoch mit Prisma

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung mit Querpolteilung und 90° Prisma Paar
C mm 40
A mm 100
B mm 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen