Lamellenblöcke ohne Prisma, 97 x 57 x 26 mm, mit Querpolteilung

Artikelnummer: Z00437356
EAN: 4250284773923
Lamellenblöcke ohne Prisma, 97 x 57 x 26 mm, mit Querpolteilung
Inkl. Steuern: 120,52 € VE 1 Stück Netto 101,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lamellenblöcke ohne Prisma

Ausführung: - Längs- und Querpolteilung sowie Prismen - Starr, solide, silber-hartverlötet - Deformationsunempfindlich - Hohe magnetische Leitfähigkeit, welche die Haftleitung der Magnetplatte kaum beeinträchtigt - Tiefe Einarbeitungen sind möglich - Hohe geometrische Genauigkeit Anwendung: - In Verbindung mit Magnetspannplatten, für die Bearbeitung geometrischer und unregelmäßiger Werkstücke

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B mm 57
C mm 26
A mm 97
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen