Quality Brand Linke Präzisions-Einstechplatten 0,70 mm, DIN 471, TiN

Artikelnummer: Z00441708
EAN: 4250284758968
Quality Brand Linke Präzisions-Einstechplatten 0,70 mm, DIN 471, TiN
Brutto Set-Preis 34,15 € Netto 28,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Präzisions-Einstechplatten

Linke Präzisions-Einstechplatten

Ausführung: Segmentierter und präzisionsgeschliffener Schneidkörper aus Feinkornhartmetall. Positiver Spanwinkel und horizontale Schneide. Anwendung: Stechplatten mit 4 Schneiden für Einstiche nach DIN 471.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vorschub f= 0,02-0,10
P 1,5 Millimeter
Stechbreite mm 0,70
S-0,05 0,77 Millimeter
Stechbreite nach DIN 471 0,70 Millimeter
R 0,0 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]