Quality Brand Linke Präzisions-Einstechplatten 1,10 mm, DIN 471, TiN

Artikelnummer: Z00441711
EAN: 4250284758999
Quality Brand Linke Präzisions-Einstechplatten 1,10 mm, DIN 471, TiN
Brutto Set-Preis 32,90 € Netto 27,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Präzisions-Einstechplatten

Linke Präzisions-Einstechplatten

Ausführung: Segmentierter und präzisionsgeschliffener Schneidkörper aus Feinkornhartmetall. Positiver Spanwinkel und horizontale Schneide. Anwendung: Stechplatten mit 4 Schneiden für Einstiche nach DIN 471.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

R 0,1 Millimeter
Stechbreite nach DIN 471 1,10 Millimeter
S-0,05 1,24 Millimeter
Stechbreite mm 1,10
Vorschub f= 0,01-0,14
P 1,5 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]