Linke Präzisions-Stechplatte 3,0 mm, TiN

Artikelnummer: Z00441693
EAN: 4250284758814
Linke Präzisions-Stechplatte 3,0 mm, TiN
Inkl. Steuern: 29,61 € VE 1 Stück Netto 24,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Präzisions-Einstechplatten

Linke Präzisions-Einstechplatten

Ausführung: Segmentierter und geschliffener Schneidkörper aus Feinkornhartmetall. Positiver Spanwinkel mit muldenförmiger Spankammer.

Anwendung: Stechplatten mit 4 Schneiden zum Ab- und Einstechen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

S-0,05 (mm) 3,0
P (mm) 6,5
R (mm) 0,1
Stechbreite mm 3,0
Vorschub f= (mm/U) 0,05-0,14
Ø max. (mm) 13
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen