Linker Abstechhalter mit Schraubenklemmung 20 x 20 - 3, Ø-max. 40 mm

Artikelnummer: Z00441446
EAN: 4250284755462
Linker Abstechhalter mit Schraubenklemmung 20 x 20 - 3, Ø-max. 40 mm
Inkl. Steuern: 109,97 € VE 1 Stück Netto 92,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Abstechhalter

Linke Abstechhalter

Anwendung: Für einschneidige Stechplatten.

Hinweis: Halter und Platten mit dem gleichen Maß "S" passen zusammen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

S mm 3,0
Schaft-Querschnitt/ Stechbreite (mm) 20 x 20 - 3
l2 mm 33
Ø max. (mm) 40
Ersatzteile Schlüssel: 1917700525
Ersatzteile Schraube: 1917700450
B mm 20
l1 mm 33
h mm 20
H1 mm 20
H2 mm 5
L mm 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen