Quality Brand Linker Halter zum Abstechen und Stechdrehen 12 x 12 - 2 mm

Artikelnummer: Z00441511
EAN: 4250284756636
Quality Brand Linker Halter zum Abstechen und Stechdrehen 12 x 12 - 2 mm
Brutto Set-Preis 112,34 € Netto 94,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Halter

Linker Halter

Anwendung: Für zweischneidige Stechplatten. Geeignet für Durchmesser und Auskammerungen bis Material-Ø 56 mm.

Hinweis: Halter und Platten mit dem gleichen Maß "S" passen zusammen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

l2 mm 19,5
B mm 12
Ersatzteile Schlüssel: 1917700520
H1 mm 12
P 11,0 Millimeter
Ersatzteile Schraube: 1917700420
S mm 2
Ø max. 22 Millimeter
Schaft-Querschnitt/ Stechbreite 12 x 12 - 2* Millimeter
L 125 Millimeter
l1 mm 19,5
h mm 12

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]