Quality Brand Linker Halter zum Abstechen und Stechdrehen 16 x 16 - 3 mm

Artikelnummer: Z00441517
EAN: 4250284756698
Quality Brand Linker Halter zum Abstechen und Stechdrehen 16 x 16 - 3 mm
Brutto Set-Preis 112,34 € Netto 94,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Halter

Linker Halter

Anwendung: Für zweischneidige Stechplatten. Geeignet für Durchmesser und Auskammerungen bis Material-Ø 56 mm.

Hinweis: Halter und Platten mit dem gleichen Maß "S" passen zusammen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

l1 mm 34,0
P 14,0 Millimeter
H1 mm 16
h mm 16
S mm 3
l2 mm 26,0
Ersatzteile Schlüssel: 1917700525
Ersatzteile Schraube: 1917700445
Ø max. 28 Millimeter
Schaft-Querschnitt/ Stechbreite 16 x 16 - 3 Millimeter
B mm 16
L 125 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]