Quality Brand Linker Halter zum Abstechen und Stechdrehen 20 x 20 - 5 mm

Artikelnummer: Z00441530
EAN: 4250284756827
Quality Brand Linker Halter zum Abstechen und Stechdrehen 20 x 20 - 5 mm
Brutto Set-Preis 126,02 € Netto 105,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Halter

Linker Halter

Anwendung: Für zweischneidige Stechplatten. Geeignet für Durchmesser und Auskammerungen bis Material-Ø 56 mm.

Hinweis: Halter und Platten mit dem gleichen Maß "S" passen zusammen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

h mm 20
l1 mm 40,0
P 19,0 Millimeter
l2 mm 33,0
S mm 5
Schaft-Querschnitt/ Stechbreite 20 x 20 - 5 Millimeter
B mm 20
L 125 Millimeter
Ersatzteile Schraube: 1917700460
H1 mm 20
Ø max. 40 Millimeter
Ersatzteile Schlüssel: 1917700530

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]