Quality Brand Linker-Miniatur-Einstech-Einsatz mit Innenkühlung 5,1 - 1,5 mm, Ø-5 mm

Artikelnummer: Z00441413
EAN: 4250284751785
Quality Brand Linker-Miniatur-Einstech-Einsatz mit Innenkühlung 5,1 - 1,5 mm, Ø-5 mm
Inkl. Steuern: 23,68 € VE 1 Stück Netto 19,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linker Einsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L 50 Millimeter
Bohrungs-Ø Stechbreite 5,1 - 1,5 Millimeter
Halter Größe D 5
Bearbeitungstiefe L1 15 Millimeter
h mm 1,2
Minimaler Bohrungs-Ø 5,1 Millimeter
Schnitttiefe ap 0,01 - 1,00 Millimeter
Breite (B) mm 1,5
F mm 2,3
Vorschub f= 0,01 - 0,03
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen