Linker-Miniatur-Einstech-Einsatz mit Innenkühlung 6,1 - 2,0 mm, Ø-6 mm

Artikelnummer: Z00441417
EAN: 4250284751822
Linker-Miniatur-Einstech-Einsatz mit Innenkühlung 6,1 - 2,0 mm, Ø-6 mm
Inkl. Steuern: 23,65 € VE 1 Stück Netto 19,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linker Einsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schnitttiefe ap (mm) 0,01 - 1,10
Minimaler Bohrungs-Ø (mm) 6,1
Vorschub f= (mm/U) 0,01 - 0,03
Bohrungs-Ø Stechbreite (mm) 6,1 - 2,0
Breite (b) (mm) 2,0
Bearbeitungstiefe L1 (mm) 15
Halter Größe D 6
h mm 1,4
F mm 2,8
Gesamtlänge L (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen