Linker-Miniatur-Innendreh-Einsatz mit Innenkühlung 1,5 - 6 mm, Ø-3 mm

Artikelnummer: Z00441367
EAN: 4250284751327
Linker-Miniatur-Innendreh-Einsatz mit Innenkühlung 1,5 - 6 mm, Ø-3 mm
Inkl. Steuern: 23,32 € VE 1 Stück Netto 19,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linker Einsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

R (mm) 0,10
Schnitttiefe ap (mm) 0,125 - 0,325
Minimaler Bohrungs-Ø (mm) 1,5
Minimaler-Ø/Länge (mm) 1,5 - 6
Vorschub f= (mm/U) 0,01 - 0,03
Bearbeitungstiefe L1 (mm) 6
Halter Größe D 3
F mm 0,7
Gesamtlänge L (mm) 39
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen