Linker-Miniatur-Innendreh-Einsatz mit Innenkühlung 2,1 - 5 mm, Ø-3 mm

Artikelnummer: Z00441368
EAN: 4250284751334
Linker-Miniatur-Innendreh-Einsatz mit Innenkühlung 2,1 - 5 mm, Ø-3 mm
Inkl. Steuern: 22,63 € VE 1 Stück Netto 19,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linker Einsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

R (mm) 0,15
Schnitttiefe ap (mm) 0,180 - 0,550
Minimaler Bohrungs-Ø (mm) 2,1
Minimaler-Ø/Länge (mm) 2,1 - 5
Vorschub f= (mm/U) 0,01 - 0,03
Bearbeitungstiefe L1 (mm) 5
Halter Größe D 3
F mm 0,8
Gesamtlänge L (mm) 39
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen