Linker-Miniatur-Innendreh-Einsatz mit Innenkühlung 5,1 - 22 mm, Ø-5 mm

Artikelnummer: Z00441375
EAN: 4250284751402
Linker-Miniatur-Innendreh-Einsatz mit Innenkühlung 5,1 - 22 mm, Ø-5 mm
Inkl. Steuern: 27,02 € VE 1 Stück Netto 22,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linker Einsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

R (mm) 0,20
Schnitttiefe ap (mm) 0,250 - 1,100
Minimaler Bohrungs-Ø (mm) 5,1
Minimaler-Ø/Länge (mm) 5,1 - 22
Vorschub f= (mm/U) 0,01 - 0,03
Bearbeitungstiefe L1 (mm) 22
Halter Größe D 5
F mm 2,1
Gesamtlänge L (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen