Linker MULTICUT 4 Einstechhalter 16 x 16 mm, DIN 471

Artikelnummer: Z00441679
EAN: 4250284758678
Linker MULTICUT 4 Einstechhalter 16 x 16 mm, DIN 471
Inkl. Steuern: 97,64 € VE 1 Stück Netto 82,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Einstechhalter

Linke Einstechhalter

Anwendung: Für Sicherungsringeinstiche und O-Ring-Einstiche nach DIN 471 sowie zum Ab- und Einstechen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einstechbereich min./max. 16 x 16 Millimeter
H2 mm 4
B mm 16
h mm 16
L 125 Millimeter
H1 mm 16
l2 mm 19,5
F mm 16,3
Ersatzteile Schlüssel: 1917700535
l1 mm 19,5
Ersatzteile Schraube: 1917700480
P 6,5 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen