Quality Brand Linker Planstechhalter 20 x 20 - 34/40, 4 mm

Artikelnummer: Z00441606
EAN: 4250284758043
Quality Brand Linker Planstechhalter 20 x 20 - 34/40, 4 mm
Brutto Set-Preis 122,67 € Netto 103,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Planstechhalter

Linke Planstechhalter

Ausführung: Die steife Halterausführung sorgt für vibrationsfreien Lauf und hohe Prozesssicherheit. Anwendung: Zum Planstechen und Plandrehen.

Hinweis: Halter und Platten mit dem gleichen Maß "S" passen zusammen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

h=h1 20 Millimeter
S mm 4
F mm 20,5
L 125 Millimeter
B mm 20
Ø max. 40 Millimeter
Ø min. 34 Millimeter
Schaft-Einstechbereich min./max. 20 x 20 - 34/40
l1 mm 41
P 20 Millimeter
h mm 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]