Linker Planstechhalter 20 x 20 - 40/48, 4 mm

Artikelnummer: Z00441607
EAN: 4250284758050
Linker Planstechhalter 20 x 20 - 40/48, 4 mm
Inkl. Steuern: 138,63 € VE 1 Stück Netto 116,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Planstechhalter

Linke Planstechhalter

Ausführung: Die steife Halterausführung sorgt für vibrationsfreien Lauf und hohe Prozesssicherheit. Anwendung: Zum Planstechen und Plandrehen.

Hinweis: Halter und Platten mit dem gleichen Maß "S" passen zusammen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø min. 40 Millimeter
h mm 20
Schaft-Einstechbereich min./max. 20 x 20 - 40/48
F mm 20,5
S mm 4
h=h1 20 Millimeter
Ø max. 48 Millimeter
L 125 Millimeter
B mm 20
P 25 Millimeter
l1 mm 45
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen