Quality Brand Linker Planstechhalter 20 x 20 - 48/60, 4 mm

Artikelnummer: Z00441608
EAN: 4250284758067
Quality Brand Linker Planstechhalter 20 x 20 - 48/60, 4 mm
Brutto Set-Preis 138,63 € Netto 116,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Planstechhalter

Linke Planstechhalter

Ausführung: Die steife Halterausführung sorgt für vibrationsfreien Lauf und hohe Prozesssicherheit. Anwendung: Zum Planstechen und Plandrehen.

Hinweis: Halter und Platten mit dem gleichen Maß "S" passen zusammen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

S mm 4
B mm 20
Ø min. 48 Millimeter
l1 mm 45
L 125 Millimeter
h=h1 20 Millimeter
Schaft-Einstechbereich min./max. 20 x 20 - 48/60
P 25 Millimeter
h mm 20
Ø max. 60 Millimeter
F mm 20,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]