Linker, Planstechhalter 20 x 20 - 60/75, 3 mm

Artikelnummer: Z00441584
EAN: 4250284757824
Quality Brand
Linker, Planstechhalter 20 x 20 - 60/75, 3 mm
Inkl. Steuern: 112,87 € VE 1 Stück Netto 94,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Planstechhalter

Linke Planstechhalter

Ausführung: Die steife Halterausführung sorgt für vibrationsfreien Lauf und hohe Prozesssicherheit. Anwendung: Zum Planstechen und Plandrehen.

Hinweis: Halter und Platten mit dem gleichen Maß "S" passen zusammen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

S mm 3
Schaft-Einstechbereich min./max. 20 x 20 - 60/75
P (mm) 22
Ø max. (mm) 75
Ø min. (mm) 60
B mm 20
l1 mm 43
h mm 20
H1 mm 20
L mm 125
F mm 20,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen