Linker Planstechhalter 20 x 20 - 75/150, 4 mm

Artikelnummer: Z00441610
EAN: 4250284758081
Linker Planstechhalter 20 x 20 - 75/150, 4 mm
Inkl. Steuern: 138,64 € VE 1 Stück Netto 116,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Planstechhalter

Linke Planstechhalter

Ausführung: Die steife Halterausführung sorgt für vibrationsfreien Lauf und hohe Prozesssicherheit. Anwendung: Zum Planstechen und Plandrehen.

Hinweis: Halter und Platten mit dem gleichen Maß "S" passen zusammen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

S mm 4
Schaft-Einstechbereich min./max. 20 x 20 - 75/150
P (mm) 25
Ø max. (mm) 150
Ø min. (mm) 75
B mm 20
l1 mm 45
h=h1 (mm) 20
h mm 20
L mm 125
F mm 20,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen