Linker, Planstechhalter 25 x 25 - 30/38, 3 mm

Artikelnummer: Z00441588
EAN: 4250284757862
Linker, Planstechhalter 25 x 25 - 30/38, 3 mm
Inkl. Steuern: 127,90 € VE 1 Stück Netto 107,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Planstechhalter

Linke Planstechhalter

Ausführung: Die steife Halterausführung sorgt für vibrationsfreien Lauf und hohe Prozesssicherheit. Anwendung: Zum Planstechen und Plandrehen.

Hinweis: Halter und Platten mit dem gleichen Maß "S" passen zusammen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 150 Millimeter
Ø min. 30 Millimeter
B mm 25
Schaft-Einstechbereich min./max. 25 x 25 - 30/38
Ø max. 38 Millimeter
S mm 3
h mm 25
F mm 25,5
H1 mm 25
l1 mm 35
P 15 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen