Linker Präzisions-Einstechhalter 16 x 16-4 mm, DIN 471

Artikelnummer: Z00442417
EAN: 4250284758197
Linker Präzisions-Einstechhalter 16 x 16-4 mm, DIN 471
Inkl. Steuern: 101,99 € VE 1 Stück Netto 85,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Einstechhalter

Linke Einstechhalter

Anwendung: Für Sicherungsring-Einstiche und O-Ring-Einstiche nach DIN 471.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

P (mm) 11
Plattengröße S (mm) 4
Einstechbereich min./max. 16 x 16 - 4
Ersatzteile Schlüssel: 1917700525
Ersatzteile Schraube: 1917700445
B mm 16
l1 mm 34,0
h=h1 (mm) 16
h mm 16
L mm 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen