LinkerAbstechhalter mit Radialversteifung 20 x 20 - 4, Ø-max. 65 mm

Artikelnummer: Z00441460
EAN: 4250284755608
LinkerAbstechhalter mit Radialversteifung 20 x 20 - 4, Ø-max. 65 mm
Inkl. Steuern: 120,05 € VE 1 Stück Netto 100,88 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Abstechhalter

Linke Abstechhalter

Anwendung: Für einschneidige Stechplatten. Geeignet für große Durchmesser und Auskammerungen (Ø 65 mm).

Hinweis: Halter und Platten mit dem gleichen Maß "S" passen zusammen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

S mm 4,0
Schaft-Querschnitt/ Stechbreite (mm) 20 x 20 - 4
l2 mm 45
Ø max. (mm) 65
Ersatzteile Schlüssel: 1917700530
Ersatzteile Schraube: 1917700465
B mm 20
l1 mm 54
h mm 20
H1 mm 20
H2 mm 17
L mm 115
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen