LinkerAbstechhalter mit Radialversteifung 25 x 25 - 3, Ø-max. 65 mm

Artikelnummer: Z00441459
EAN: 4250284755592
LinkerAbstechhalter mit Radialversteifung 25 x 25 - 3, Ø-max. 65 mm
Inkl. Steuern: 122,61 € VE 1 Stück Netto 103,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Abstechhalter

Linke Abstechhalter

Anwendung: Für einschneidige Stechplatten. Geeignet für große Durchmesser und Auskammerungen (Ø 65 mm).

Hinweis: Halter und Platten mit dem gleichen Maß "S" passen zusammen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

S mm 3,0
Schaft-Querschnitt/ Stechbreite (mm) 25 x 25 - 3
l2 mm 45
Ø max. (mm) 65
Ersatzteile Schlüssel: 1917700530
Ersatzteile Schraube: 1917700465
B mm 25
l1 mm 54
h mm 25
H1 mm 25
H2 mm 12
L mm 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen