Quality Brand Magnet-Prismen, 80 x 60 x 73 mm

Artikelnummer: Z00424549
EAN: 4250284774043
Quality Brand Magnet-Prismen, 80 x 60 x 73 mm
Inkl. Steuern: 156,09 € VE 1 Stück Netto 131,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Magnet-Prismen

Ausführung: - Vier magnetische Kontaktflächen (Ober- und Unterseite sowie zwei Stirnflächen) - Beim Einschalten werden prismatische und gegenüberliegende Flächen magnetisiert - Die Magnetprismen sind vollkommen abgedichtet - Für Werkstückdurchmesser von 6 - 50 mm geeignet Anwendung: - Zum Schleifen, Erodieren, Messen, Bohren, Positionieren etc. Genauigkeit: - Planparallelität unter 0,01 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B mm 60
Haltekraft 300 Kilonewton
V 90°
A mm 80
C mm 73
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen