Magnet-Prismen Stück, 100 x 75 x 95 mm

Artikelnummer: Z00424551
EAN: 4250284774067
Magnet-Prismen Stück, 100 x 75 x 95 mm
Inkl. Steuern: 278,54 € VE 1 Stück Netto 234,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Magnet-Prismen-Paare

Ausführung: - Drei magnetische Kontaktflächen, welche gemeinsam ein- und ausgeschaltet werden - Vollkommen abgedichtet - Für Werkstückdurchmesser 6 - 70 mm - Lieferung erfolgt im Aufbewahrungsetui Anwendung: - Für Schleif-, Mess-, Kontroll- und Erodierarbeiten an geometrischen und unregelmäßig geformten Werkstücken Genauigkeit: - Rechtwinkligkeit 0,01 mm - Parallelität 0,01 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

C mm 95
A mm 100
B mm 75
Halteprisma (N) 700
Kraft-Fläche (N) 800
Grad 90°
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen