Quality Brand Maschinenlagerungs-Element mit Pendelschraube, Ø-136 mm

Artikelnummer: Z00415935
EAN: 4250284775941
Quality Brand Maschinenlagerungs-Element mit Pendelschraube, Ø-136 mm
Brutto Set-Preis 20,53 € Netto 17,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinenlagerungs-Elemente mit Pendelschraube

Ausführung: Anschraubbares Element mit Pendelschraube. Fußplatte und Gewindespindel aus Stahl verzinkt. Anwendung: Mit Pendelschraube zum Ausgleich von Gefällen und Unebenheiten von Aufstellflächen. Speziell empfohlen für die Lagerung von Werkzeugmaschinen sowie Fräsmaschinen, Drehmaschinen, Sägen usw.

Auch in Edelstahl und anderen Gewindekombinationen lieferbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 136 Millimeter
Nivellierung 3000 KG_tmp
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
H2 mm 56
H1 mm 100
h mm 156
Schwingungsisolierung 2200 KG_tmp
g M20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]