Quality Brand Messerkopf-Aufnahme, Mittel, DIN 69893, HSK-A63, Ø-27 mm

Artikelnummer: Z00447059
EAN: 4250122625643
Quality Brand Messerkopf-Aufnahme, Mittel, DIN 69893, HSK-A63, Ø-27 mm
Brutto Set-Preis 127,00 € Netto 106,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mittel

Ausführung: Mittlere Ausführung (A=100 mm) mit vergrößertem Bund-Ø und fest angeschraubten Mitnehmersteinen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 58 Millimeter
HSK-A 63
L 21 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]