Messerkopf-Aufnahme, Standard, DIN 69893, HSK-A100, Ø-22 mm

Artikelnummer: Z00447053
EAN: 4250122622666
Messerkopf-Aufnahme, Standard, DIN 69893, HSK-A100, Ø-22 mm
Inkl. Steuern: 127,13 € VE 1 Stück Netto 106,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Standard

Ausführung: Standardausführung mit vergrößertem Bund-Ø und fest angeschraubten Mitnehmersteinen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 48
HSK-A 100
L mm 19
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen