Quality Brand Messerkopf-Aufnahmedorn, DIN 2080, SK50, Innen-Drm. 22mm

Artikelnummer: Z00436368
EAN: 4250122600916
Quality Brand Messerkopf-Aufnahmedorn, DIN 2080, SK50, Innen-Drm. 22mm
Inkl. Steuern: 61,68 € VE 1 Stück Netto 51,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Messerkopf-Aufnahmedorne

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm². Einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 mm ±0,2, brüniert. Kegelwinkel-Toleranzqualität
Ausführung: Mit vergrößertem Bund-Ø und fest angeschraubten Mitnehmersteinen. Anwendung: Durch kurze Ausführung besonders geeignet zur Aufnahme von Messerköpfen sowie Fräser mit Quernut.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 48 Millimeter
A mm 35
L 19 Millimeter
SK 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen