Quality Brand Messerkopf-Aufnahmedorn, DIN 69871, Form AD/B, SK50, Ø-32 mm

Artikelnummer: Z00436265
EAN: 4250122605843
Quality Brand Messerkopf-Aufnahmedorn, DIN 69871, Form AD/B, SK50, Ø-32 mm
Brutto Set-Preis 65,38 € Netto 54,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Messerkopf-Aufnahmedorne

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm². Einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 mm ±0,2, brüniert. Kegelwinkel-Toleranzqualität
Ausführung: Mit vergrößertem Bund-Ø und fest angeschraubten Mitnehmersteinen sowie Kühlkanalbohrungen am Zapfen. Anwendung: Durch kurze Ausführung besonders geeignet zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut.

Mehrpreis für Feinwuchten G2,5 bei 25000 min-1 auf Anfrage. Hinweis: Schaftausführung JIS B 6339 (MAS BT) ab Herstellerwerk lieferbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

l1 mm 24
A mm 50
Ø 78 Millimeter
SK 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]