Permanent-Magnetspannplatte, 255 x 130 x 48 mm

Artikelnummer: Z00424540
EAN: 4250284773770
Permanent-Magnetspannplatte, 255 x 130 x 48 mm
Inkl. Steuern: 585,46 € VE 1 Stück Netto 491,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Permanent-Magnetspannplatten

Ausführung: - Magnetsystem mit Neodym-Magneten - Feinstpolteilung p = 1,9 mm (1,4 mm Stück 0,5 mm Ne) - Hartverlötete Polplatte - Zwei Anschlagleisten inklusive - Schaltschlüssel abnehmbar - Eine Schaltstelle - Haltekraft max. 100 N/cm² - Magnetfeldhöhe ca. 5 mm - Abnutzbarkeit Polplatte ca. 6 mm Anwendung: - Schleifen, Erodieren - Zum Aufspannen kleiner, dünnwandiger und mittlerer Werkstücke

* Spannrand als Einfräsung in der Grundplatte. Weitere Größen auf Anfrage.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 60*
Länge 255 Millimeter
Breite (mm) 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen