Rechte Präzisions-Einstechhalter 25 - 4 mm, DIN 471

Artikelnummer: Z00442421
EAN: 4250284758234
Rechte Präzisions-Einstechhalter 25 - 4 mm, DIN 471
Inkl. Steuern: 149,84 € VE 1 Stück Netto 125,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Bohrstangen

Rechte Bohrstangen

Ausführung: Mit Innenkühlung. Anwendung: Für Sicherungsring-Einstiche und O-Ring-Einstiche nach DIN 471.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø A (mm) 25 - 4
P (mm) 10
Platten-Größe S 4
Ø min. (mm) 32
Ø D (mm) 25
Ersatzteile Schlüssel: 1917700530
Ersatzteile Schraube: 1917700445
B mm 23,0
l1 mm 50
h mm 23
L mm 200
F mm 17
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen