Rechte Präzisions-Einstechplatte 2,15 mm, DIN 471, TiN

Artikelnummer: Z00441627
EAN: 4250284758371
Rechte Präzisions-Einstechplatte 2,15 mm, DIN 471, TiN
Inkl. Steuern: 21,62 € VE 1 Stück Netto 18,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Einstechplatten

Rechte Einstechplatten

Anwendung: Für Sicherungsringeinstiche nach DIN 471.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

S-0,05 (mm) 2,29
P (mm) 2,5
R (mm) 0,10
Platten-Größe S 4
Stechbreite mm 2,15
Vorschub f= (mm/U) 0,02-0,08
Einstichbreite (mm) 2,15
B-0,1 (mm) 19,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen