Rechte Präzisions-Einstechplatten 1,10 mm, DIN 471, TiN

Artikelnummer: Z00441699
EAN: 4250284758876
Rechte Präzisions-Einstechplatten 1,10 mm, DIN 471, TiN
Inkl. Steuern: 32,90 € VE 1 Stück Netto 27,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Präzisions-Einstechplatten

Rechte Präzisions-Einstechplatten

Ausführung: Segmentierter und präzisionsgeschliffener Schneidkörper aus Feinkornhartmetall. Positiver Spanwinkel und horizontale Schneide. Anwendung: Stechplatten mit 4 Schneiden für Einstiche nach DIN 471.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

S-0,05 (mm) 1,24
P (mm) 1,5
R (mm) 0,1
Stechbreite mm 1,10
Stechbreite nach DIN 471 (mm) 1,10
Vorschub f= (mm/U) 0,01-0,14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen