Quality Brand Rechte Präzisions-Stechplatte 0,5 mm, TiN

Artikelnummer: Z00441682
EAN: 4250284758708
Quality Brand Rechte Präzisions-Stechplatte 0,5 mm, TiN
Inkl. Steuern: 32,36 € VE 1 Stück Netto 27,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rechte Präzisions-Einstechplatten

Rechte Präzisions-Einstechplatten

Ausführung: Segmentierter und geschliffener Schneidkörper aus Feinkornhartmetall. Positiver Spanwinkel mit muldenförmiger Spankammer.

Anwendung: Stechplatten mit 4 Schneiden zum Ab- und Einstechen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

R 0,0 Millimeter
P 2,5 Millimeter
S-0,05 0,5 Millimeter
Stechbreite mm 0,5
Vorschub f= 0,02-0,05
Ø max. 5 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen