Quality Brand Rechte Präzisions-Stechplatte 2,0 mm, TiN

Artikelnummer: Z00441685
EAN: 4250284758739
Quality Brand Rechte Präzisions-Stechplatte 2,0 mm, TiN
Brutto Set-Preis 29,61 € Netto 24,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Präzisions-Einstechplatten

Rechte Präzisions-Einstechplatten

Ausführung: Segmentierter und geschliffener Schneidkörper aus Feinkornhartmetall. Positiver Spanwinkel mit muldenförmiger Spankammer.

Anwendung: Stechplatten mit 4 Schneiden zum Ab- und Einstechen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

R 0,1 Millimeter
Ø max. 13 Millimeter
P 6,5 Millimeter
S-0,05 2,0 Millimeter
Stechbreite mm 2,0
Vorschub f= 0,05-0,14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]