Rechter Abstechhalter mit Schraubenklemmung 16 x 12 - 2, Ø-max. 28 mm

Artikelnummer: Z00441429
EAN: 4250284755295
Rechter Abstechhalter mit Schraubenklemmung 16 x 12 - 2, Ø-max. 28 mm
Inkl. Steuern: 109,97 € VE 1 Stück Netto 92,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Abstechhalter

Rechte Abstechhalter

Anwendung: Für einschneidige Stechplatten.

Hinweis: Halter und Platten mit dem gleichen Maß "S" passen zusammen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

S mm 2,2
Schaft-Querschnitt/ Stechbreite (mm) 16 x 12 - 2
l2 mm 31
Ø max. (mm) 28
Ersatzteile Schlüssel: 1917700520
Ersatzteile Schraube: 1917700425
B mm 12
l1 mm 26
h mm 16
H1 mm 16
H2 mm 4
L mm 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen