Rechter Halter zum Abstechen und Stechdrehen 20 x 20 - 4 mm

Artikelnummer: Z00441505
EAN: 4250284756575
Rechter Halter zum Abstechen und Stechdrehen 20 x 20 - 4 mm
Inkl. Steuern: 112,34 € VE 1 Stück Netto 94,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Halter

Rechter Halter

Anwendung: Für zweischneidige Stechplatten. Geeignet für Durchmesser und Auskammerungen bis Material-Ø 56 mm.

Hinweis: Halter und Platten mit dem gleichen Maß "S" passen zusammen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

S mm 4
P (mm) 14,0
Schaft-Querschnitt/ Stechbreite (mm) 20 x 20 - 4
l2 mm 26,0
Ø max. (mm) 28
Ersatzteile Schlüssel: 1917700525
Ersatzteile Schraube: 1917700445
B mm 20
l1 mm 34,0
h mm 20
H1 mm 20
KG Nr. 1953
L mm 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen