Quality Brand Rechter Halter zum Abstechen und Stechdrehen 25 x 25 - 5 mm

Artikelnummer: Z00441510
EAN: 4250284756629
Quality Brand Rechter Halter zum Abstechen und Stechdrehen 25 x 25 - 5 mm
Inkl. Steuern: 115,98 € VE 1 Stück Netto 97,46 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Halter

Rechter Halter

Anwendung: Für zweischneidige Stechplatten. Geeignet für Durchmesser und Auskammerungen bis Material-Ø 56 mm.

Hinweis: Halter und Platten mit dem gleichen Maß "S" passen zusammen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B mm 25
L 150 Millimeter
Schaft-Querschnitt/ Stechbreite 25 x 25 - 5 Millimeter
KG Nr. 1953
H1 mm 25
Ersatzteile Schraube: 1917700460
S mm 5
h mm 25
l1 mm 40,0
Ø max. 40 Millimeter
Ersatzteile Schlüssel: 1917700530
P 20,0 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen