Rechter-Miniatur-Einstech-Einsatz mit Innenkühlung 5,1 - 1,0 mm, Ø-5 mm

Artikelnummer: Z00441404
EAN: 4250284751693
Rechter-Miniatur-Einstech-Einsatz mit Innenkühlung 5,1 - 1,0 mm, Ø-5 mm
Inkl. Steuern: 23,49 € VE 1 Stück Netto 19,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechter Einsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schnitttiefe ap (mm) 0,01 - 1,00
Minimaler Bohrungs-Ø (mm) 5,1
Vorschub f= (mm/U) 0,01 - 0,03
Bohrungs-Ø Stechbreite (mm) 5,1 - 1,0
Breite (b) (mm) 1,0
Bearbeitungstiefe L1 (mm) 15
Halter Größe D 5
h mm 1,2
F mm 2,3
Gesamtlänge L (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen