Quality Brand Rechter- Miniatur-Innendreh-Einsatz mit Innenkühlung 1,0 - 4 mm, Ø-3 mm

Artikelnummer: Z00441354
EAN: 4250284751198
Quality Brand Rechter- Miniatur-Innendreh-Einsatz mit Innenkühlung 1,0 - 4 mm, Ø-3 mm
Brutto Set-Preis 23,51 € Netto 19,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechter Einsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bearbeitungstiefe L1 4 Millimeter
F mm 0,5
Gesamtlänge L 39 Millimeter
Minimaler-Ø/Länge 1,0 - 4 Millimeter
Schnitttiefe ap 0,070 - 0,200 Millimeter
R 0,05 Millimeter
Vorschub f= 0,01 - 0,03
Minimaler Bohrungs-Ø 1,0 Millimeter
Halter Größe D 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]