Quality Brand Rechter- Miniatur-Innendreh-Einsatz mit Innenkühlung 3,1 - 10 mm, Ø-3 mm

Artikelnummer: Z00441358
EAN: 4250284751235
Quality Brand Rechter- Miniatur-Innendreh-Einsatz mit Innenkühlung 3,1 - 10 mm, Ø-3 mm
Inkl. Steuern: 22,63 € VE 1 Stück Netto 19,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechter Einsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Minimaler Bohrungs-Ø 3,1 Millimeter
Bearbeitungstiefe L1 10 Millimeter
F mm 1,3
Gesamtlänge L 39 Millimeter
Halter Größe D 3
Vorschub f= 0,01 - 0,03
R 0,20 Millimeter
Minimaler-Ø/Länge 3,1 - 10 Millimeter
Schnitttiefe ap 0,070 - 0,700 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen