Rechter-Miniatur-Profildreh-Einsatz mit Innenkühlung 4,1 - 10 mm, Ø-4 mm

Artikelnummer: Z00441384
EAN: 4250284751495
Rechter-Miniatur-Profildreh-Einsatz mit Innenkühlung 4,1 - 10 mm, Ø-4 mm
Inkl. Steuern: 22,63 € VE 1 Stück Netto 19,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechter Einsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

R (mm) 0,20
Schnitttiefe ap (mm) 0,25 - 0,50
Minimaler Bohrungs-Ø (mm) 4,1
Minimaler-Ø/Länge (mm) 4,1 - 10,0
Vorschub f= (mm/U) 0,01 - 0,030
Bearbeitungstiefe L1 (mm) 10
Halter Größe D 4
h mm 0,8
F mm 1,7
Gesamtlänge L (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen