Rechter-Miniatur-Profildreh-Einsatz mit Innenkühlung 5,1 - 15 mm, Ø-5 mm

Artikelnummer: Z00441386
EAN: 4250284751518
Rechter-Miniatur-Profildreh-Einsatz mit Innenkühlung 5,1 - 15 mm, Ø-5 mm
Inkl. Steuern: 22,87 € VE 1 Stück Netto 19,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechter Einsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

R (mm) 0,20
Schnitttiefe ap (mm) 0,25 - 0,70
Minimaler Bohrungs-Ø (mm) 5,1
Minimaler-Ø/Länge (mm) 5,1 - 15,0
Vorschub f= (mm/U) 0,01 - 0,030
Bearbeitungstiefe L1 (mm) 15
Halter Größe D 5
h mm 1,2
F mm 2,1
Gesamtlänge L (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen