Rechter MULTICUT 4 Einstechhalter 16 x 16 mm, DIN 471

Artikelnummer: Z00441675
EAN: 4250284758630
Rechter MULTICUT 4 Einstechhalter 16 x 16 mm, DIN 471
Inkl. Steuern: 97,64 € VE 1 Stück Netto 82,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Einstechhalter

Rechte Einstechhalter

Anwendung: Für Sicherungsringeinstiche und O-Ring-Einstiche nach DIN 471 sowie zum Ab- und Einstechen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

P (mm) 6,5
l2 mm 19,5
Einstechbereich min./max. (mm) 16 x 16
Ersatzteile Schlüssel: 1917700535
Ersatzteile Schraube: 1917700480
B mm 16
l1 mm 19,5
h mm 16
H1 mm 16
H2 mm 4
L mm 125
F mm 16,3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen