Quality Brand Rechter MULTICUT 4 Einstechhalter 20 x 20 mm, DIN 471

Artikelnummer: Z00441676
EAN: 4250284758647
Quality Brand Rechter MULTICUT 4 Einstechhalter 20 x 20 mm, DIN 471
Brutto Set-Preis 118,55 € Netto 99,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Einstechhalter

Rechte Einstechhalter

Anwendung: Für Sicherungsringeinstiche und O-Ring-Einstiche nach DIN 471 sowie zum Ab- und Einstechen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B mm 20
l1 mm 19,5
Ersatzteile Schlüssel: 1917700535
P 6,5 Millimeter
F mm 20,3
L 125 Millimeter
H1 mm 20
Ersatzteile Schraube: 1917700480
Einstechbereich min./max. 20 x 20 Millimeter
h mm 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]