Rechter Planstechhalter 20 x 20 - 100/200, 3 mm

Artikelnummer: Z00441572
EAN: 4250284757701
Rechter Planstechhalter 20 x 20 - 100/200, 3 mm
Inkl. Steuern: 147,01 € VE 1 Stück Netto 123,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Planstechhalter

Rechte Planstechhalter

Ausführung: Die steife Halterausführung sorgt für vibrationsfreien Lauf und hohe Prozesssicherheit. Anwendung: Zum Planstechen und Plandrehen.

Hinweis: Halter und Platten mit dem gleichen Maß "S" passen zusammen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

P 25 Millimeter
l1 mm 45
H1 mm 20
L 125 Millimeter
Schaft-Einstechbereich min./max. 20 x 20 - 100/200
Ø max. 200 Millimeter
F mm 20,5
S mm 3
h mm 20
B mm 20
Ø min. 100 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen