Rechter Planstechhalter 20 x 20 - 30/38, 3 mm

Artikelnummer: Z00441567
EAN: 4250284757657
Rechter Planstechhalter 20 x 20 - 30/38, 3 mm
Inkl. Steuern: 123,09 € VE 1 Stück Netto 103,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Planstechhalter

Rechte Planstechhalter

Ausführung: Die steife Halterausführung sorgt für vibrationsfreien Lauf und hohe Prozesssicherheit. Anwendung: Zum Planstechen und Plandrehen.

Hinweis: Halter und Platten mit dem gleichen Maß "S" passen zusammen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H1 mm 20
h mm 20
F mm 20,5
L 125 Millimeter
B mm 20
P 15 Millimeter
l1 mm 35
Ø min. 30 Millimeter
Schaft-Einstechbereich min./max. 20 x 20 - 30/38
Ø max. 38 Millimeter
S mm 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen