Schlüssel für Fräseranzugsschrauben, DIN 6368, Dom-Ø-50 mm, M24

Artikelnummer: Z00436506
EAN: 4020772044787
Schlüssel für Fräseranzugsschrauben, DIN 6368, Dom-Ø-50 mm, M24
Inkl. Steuern: 22,76 € VE 1 Stück Netto 19,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlüssel für Fräseranzugsschrauben

Ausführung: Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen. Anwendung: Zum Festziehen und Lösen der Fräseranzugsschrauben DIN 6367 an Aufsteckfräserdornen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 315
Dorn-Ø (mm) 50
Höhe (mm) 45
für Schrauben M24

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen